6mm 90 De. Polizor Echerar 0.3HP Promo

Cod articol: V.DGA305FPB
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
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol V.DGA305FPB
EAN / GTIN 3662424048517
Număr producător V.DGA305FPB
L-Număr L60130 10324

Descriere

Descriere:

  • Măcinător de precizie cu clemă, 6 mm
  • Angrenaj unghiular de 90° pentru prelucrarea verticală a suprafețelor
  • Motor durabil și puternic de 0,3 CP pentru o productivitate mare
  • Mâner cu prindere moale acoperit cu cauciuc: Durabil și izolator împotriva frigului și a vibrațiilor
  • Controlul vitezei ușor de reglat atunci când trebuie limitată viteza
  • Scoaterea aerului în spate împiedică aerul să sufle pe operator
  • Silențiator integrat. În plus, se poate conecta un furtun de ieșire a aerului pentru a reduce nivelul de zgomot
  • Control excelent cu comutator de presiune progresivă pentru a modifica viteza

Caracteristică:

  • H [mm]: 75
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 27
  • [kg]: 0,555

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături