Stilou de gravură pneumatic cu vârf de carbură

Cod articol: V.820F
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Aer comprimat acționat
Tip produs Polizor

Identificare și clasificare

Cod articol V.820F
EAN / GTIN 3148518303033
Număr producător V.820F
L-Număr L60130 3584
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Unealtă cu vârf din carbură pentru gravarea materialelor dure
  • oțel dur, piatră, sticlă, ceramică
  • la 600 de lovituri/secundă
  • control al aerului prin inel rotativ
  • furnizată cu furtun de conectare lung de 1,5 m, filet de conectare 1/4″, vârf standard
  • număr de cicluri: 36.000 de lovituri/min
  • consum de aer la ralanti: 30 l/min
  • filet de conectare aer: 1/4″
  • presiune de lucru: 5 - 7 bar
  • nivel sonor: 78,4 dBA

Caracteristică:

  • H [mm]: 17
  • L [mm]: 160
  • [kg]: 0,220

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături