Pistol cu cartușe de aer comprimat

Cod articol: V.801F
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Polizor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol V.801F
EAN / GTIN 3148517921085
Număr producător V.801F
L-Număr L60130 2311

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru aplicarea siliconului, chitului, adezivului
  • Debit reglabil
  • Căderea automată a presiunii întrerupe alimentarea cu produs
  • Conexiune de aer: 1/4″ filet intern
  • Furtun recomandat: 10 mm diametru intern
  • Utilizare recomandată: 1/4″ - 8 mm diametru intern
  • Presiune de lucru: 6,2 bar
  • Nivel sonor: 70 dB
  • A
  • Nivel de vibrații: sub 2,5 m/s³
  • Cartușe standard: 50 x 215 mm.

Caracteristică:

  • H [mm]: 168
  • L [mm]: 305
  • L1 [mm]: 62
  • [kg]: 1.100