Ferăstraie cu aer comprimat

Cod articol: V.770FPB
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Polizor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol V.770FPB
EAN / GTIN 3662424025488
Număr producător V.770FPB
L-Număr L60130 11072

Descriere

Descriere:

  • Tăietură dreaptă și tăietură de contur, fără a începe din nou
  • Adecvată pentru suprafețe plane și curbe
  • Ghid de lamă reglabil
  • Viteze de rotație: 10. 000 rpm
  • Consumul mediu de aer: 32 l/min
  • Filet de conectare: 1/4″
  • Diametrul interior al furtunului: 10 mm
  • Furnizat cu 3 lame de ferăstrău cu 10 dinți/cm și 3 lame de ferăstrău cu 12 dinți/cm

Caracteristică:

  • H [mm]: 75
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 36
  • Greutate în grame: 800