Bandă de șlefuit pneumatică cu bandă 20 x 500 mm

Cod articol: V.403F
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
    Tip produs Polizor cu bandă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol V.403F
    EAN / GTIN 3148518302746
    Număr producător V.403F
    L-Număr L60130 7692

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Mâner reglabil
    • Sistem de schimbare rapidă a curelei
    • Dimensiunea curelei 20 x 520 mm
    • Furnizat cu curele
    • Viteză: 16.000 rpm
    • Consum mediu de aer: 110 l/min
    • Filet de conectare: 1/4″
    • Presiune de lucru: 6,2 bar

    Caracteristică:

    • A [mm]: 360
    • E [mm]: 95
    • H [mm]: 93
    • L [mm]: 350
    • [kg]: 1.150