• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Polizor cu bandă pneumatică Bandă 10 x 330 mm

Cod articol: V.402F
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Aer comprimat acționat
Tip produs Polizor cu bandă

Identificare și clasificare

Cod articol V.402F
EAN / GTIN 3148518302661
Număr producător V.402F
L-Număr L60130 3555
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru lucrări de degroșare și de debitare
  • Mâner reglabil multiplu
  • Sistem de schimbare rapidă a benzii
  • Dimensiunea benzii: 10 x 330 mm
  • Racord de aer, filet interior: 1/4″
  • Diametrul interior recomandat al furtunului: 8 mm
  • Presiune de lucru: 6,3 bar
  • Viteză: 16.000 rpm
  • Consum mediu de aer: 110 l/min
  • Nivel sonor: 86,1 dB
  • A
  • Nivel de vibrații: sub 2,5 m/s³
  • Livrat cu 3 benzi de șlefuit
  • 1 dintre ele montată
  • 2 benzi cu granulație de 120, 1 bandă cu granulație de 80.

Caracteristică:

  • H [mm]: 83
  • L [mm]: 283
  • [g]: 800