UniKlamp UK80

Cod articol: UK80
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
    Tip produs Dispozitiv de fixare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol UK80
    EAN / GTIN 4008158405346
    Număr producător UK80

    Descriere

    Descriere:

    • Forță de strângere de până la 1.500 N Suprafețe de strângere paralele cu suprafețe de contact foarte mari Strângere de diferite forme, în jurul șinei Utilizare universală Ușor și la îndemână Conversie fără unelte de la strângere la împrăștiere În pachet SB

    Caracteristică:

    • Deasupra capului: 80 mm
    • Material/suprafață:
      • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6 cu piese de tablă inserate pentru armare
      • Șină cu profil gol din oțel, trasă la rece, galvanizată
      • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
      • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
      • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
    • Cale ferată: 20x5 mm
    • Anvergură aripă: 800 mm
    • A doua distribuire: 172-920 mm

    Avantaj:

    Suprafețe de prindere paralele
    • Suprafețele mari, plate, de prindere, din poliamidă ranforsată, rezistente la impact și la rupere, se desfășoară exact paralel. Pentru prinderea delicată a diferitelor forme - în jurul șinei și fără aditivi.
    Șină cu profil gol de înaltă calitate
    • Șina cu profil gol BESSEY din atelierul nostru de desen este special optimizată pentru cleme. Profilul acționează ca o întărire fiabilă împotriva forțelor de torsiune, în timp ce nervurile împiedică, de asemenea, alunecarea dispozitiv de fixare.
    Siguranță de capăt detașabilă
    • Dispozitivul de siguranță final din poliamidă rezistentă la impact este utilizat pentru a susține dispozitiv de fixare în paralel. Acesta poate fi îndepărtat fără unelte – în special pentru introducerea rapidă a părții de bază în funcția de împrăștiere.

    Aplicaţie:

    • Design interior
    • DIY
    • Mobilier și lucrări de tâmplărie
    • Tensiune și se întinde pe o suprafață mare

    Notă:

    • Informații privind pericolele:
      • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
      • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
      • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
      • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
    • Instrucțiuni de îngrijire:
      • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
      • În general, îndepărtați murdăria
      • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
      • Curățați nervurile șinei cu o perie de oțel
      • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături