UniKlamp UK 600/80

Cod articol: UK60
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol UK60
EAN / GTIN 4008158027210
Număr producător UK60
L-Număr L80040 71
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 1.500 N
  • Suprafețe de strângere paralele cu suprafețe de contact foarte mari
  • Strângere de diferite forme, în jurul șinei
  • Aplicabilitate universală
  • Ușor și la îndemână
  • Conversie fără scule de la strângere la împrăștiere
  • Ambalat în SB

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 80 mm
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6 cu piese de tablă inserate pentru armare
    • Șină cu profil gol din oțel, trasă la rece, galvanizată
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 20x5 mm
  • Anvergură aripă: 600 mm
  • A doua distribuire: 172-720 mm

Avantaj:

Suprafețe de prindere paralele
  • Suprafețele mari, plate, de prindere, din poliamidă ranforsată, rezistente la impact și la rupere, se desfășoară exact paralel. Pentru prinderea delicată a diferitelor forme - în jurul șinei și fără aditivi.
Șină cu profil gol de înaltă calitate
  • Șina cu profil gol BESSEY din atelierul nostru de desen este special optimizată pentru cleme. Profilul acționează ca o întărire fiabilă împotriva forțelor de torsiune, în timp ce nervurile împiedică, de asemenea, alunecarea dispozitiv de fixare.
Siguranță de capăt detașabilă
  • Dispozitivul de siguranță final din poliamidă rezistentă la impact este utilizat pentru a susține dispozitiv de fixare în paralel. Acesta poate fi îndepărtat fără unelte – în special pentru introducerea rapidă a părții de bază în funcția de împrăștiere.

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Tensiune și se întinde pe o suprafață mare

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați nervurile șinei cu o perie de oțel
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături