UniKlamp UK100

Cod articol: UK100
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol UK100
EAN / GTIN 4008158035772
Număr producător UK100
L-Număr L80030 452

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 1.500 N Suprafețe de strângere paralele cu suprafețe de sprijin foarte mari Strângere de diferite forme, în jurul șinei Aplicație universală Ușor și manevrabil Conversie fără scule de la strângere la împrăștiere Încărcat SB

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 80 mm
  • Material/suprafață:
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6 cu piese de tablă inserate pentru armare
    • Șină cu profil gol din oțel, trasă la rece, galvanizată
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • mâner fabricat din lemn, lac pe bază de apă
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 20x5 mm
  • Anvergură aripă: 1000 mm
  • A doua distribuire: 172-1120 mm

Avantaj:

Suprafețe de prindere paralele
  • Suprafețele mari, plate, de prindere, din poliamidă ranforsată, rezistente la impact și la rupere, se desfășoară exact paralel. Pentru prinderea delicată a diferitelor forme - în jurul șinei și fără aditivi.
Șină cu profil gol de înaltă calitate
  • Șina cu profil gol BESSEY din atelierul nostru de desen este special optimizată pentru cleme. Profilul acționează ca o întărire fiabilă împotriva forțelor de torsiune, în timp ce nervurile împiedică, de asemenea, alunecarea dispozitiv de fixare.
Siguranță de capăt detașabilă
  • Dispozitivul de siguranță final din poliamidă rezistentă la impact este utilizat pentru a susține dispozitiv de fixare în paralel. Acesta poate fi îndepărtat fără unelte – în special pentru introducerea rapidă a părții de bază în funcția de împrăștiere.

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Tensiune și se întinde pe o suprafață mare

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați nervurile șinei cu o perie de oțel
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături