Cântar pentru paleți Max 600 kg; d=0,2 kg

Cod articol: UFB 600K200M
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cântar pentru paleţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol UFB 600K200M
EAN / GTIN 4045761194656
Număr producător UFB 600K200M

Descriere

Descriere:

  • Mobilitate ridicată: datorită funcționării pe baterii (opțional) și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații
  • Suport de sarcină: oțel, acoperit cu pulbere, 4 celule de sarcină din aluminiu acoperite cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP67, podul de cântărire ca și componentă este disponibil și fără unitate de evaluare, pentru detalii vezi KERN KFU-V20
  • Două roți pentru transportul convenabil al cântarului
  • Cântărire cu interval de toleranță (checkweighing): un semnal vizual și acustic sprijină controlul rapid al mărfurilor paletizate
  • Totalizare: a valorilor de greutate și a pieselor de numărare
  • Capotă de siguranță industrială inclusă în livrare
  • Știați că? Cântarele noastre de podea sunt livrate într-o cutie de lemn robustă. Acest lucru protejează tehnologia de cântărire de înaltă calitate de influențele mediului și de tensiunile din timpul transportului. KERN - întotdeauna cu o idee înainte
  • Celula de sarcină: oțel, acoperită cu pulbere, 4 celule de sarcină, oțel aliat, acoperite cu silicon, protecție la praf și stropi de apă IP67, pod de cântărire ca și componentă, de asemenea, disponibil fără unitate de evaluare, pentru detalii vezi KERN KFU-V20
  • Două roți pentru transportul ușor al cântarului
  • Cântărire cu interval de toleranță (cântărire de control): un semnal vizual și acustic sprijină verificarea rapidă a mărfurilor paletizate
  • Totalizarea valorilor de greutate și numărarea pieselor
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 52 mm
  • Dimensiuni unitate de evaluare L×P×H 250×160×58 mm
  • Lungime cablu unitate de evaluare aprox. 5 m
  • Greutate netă aprox. 55 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.