Grindă de cântărire Max 3000 kg; d=1 kg

Cod articol: UFA 3T1
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cântar pentru paleţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol UFA 3T1
EAN / GTIN 4045761194571
Număr producător UFA 3T1
L-Număr L40250 780

Descriere

Descriere:

  • Soluție flexibilă pentru cântărirea obiectelor mari, voluminoase sau lungi
  • Mobilitate ridicată: datorită funcționării cu baterii (opțional) și designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații
  • Grindă de cântărire: oțel, vopsit, 4 celule de sarcină din aluminiu acoperite cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP67, grinda de cântărire ca și componentă este disponibilă și fără unitate de evaluare, pentru detalii vezi KERN KFA-V20
  • Mânere robuste: pentru transportul grinzii de cântărire
  • Unitate de evaluare: Detalii vezi KERN KFB-TM
  • Baza mesei, inclusiv suportul de perete: pentru unitatea de evaluare ca standard
  • Totalizare: a valorilor de greutate și a pieselor de numărare
  • Capac de protecție inclus
  • Model cu raze de cântărire mai scurte, ideal pentru cântărirea obiectelor compacte sau a animalelor în cutii de transport
  • Știați că? Cântarele noastre de podea sunt livrate într-o cutie de lemn robustă. Acest lucru protejează tehnologia de cântărire de înaltă calitate de influențele mediului și de tensiunile din timpul transportului. KERN - întotdeauna cu o idee înainte
  • Mobilitate ridicată: datorită funcționării cu baterii (opțional) și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații
  • Grindă de cântărire: oțel, lăcuit, 4 celule de sarcină din aluminiu acoperite cu silicon, protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP67, grinda de cântărire ca și componentă este disponibilă și fără unitate de evaluare, pentru detalii vezi KERN KFA-V20
  • Mânere robuste pentru transportul grinzilor de cântărire
  • Unitate de evaluare: pentru detalii vezi KERN KFB-TM
  • Baza de masă, inclusiv suportul de perete pentru unitatea de evaluare, ca standard
  • Totalizarea valorilor de greutate și numărarea pieselor
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 52 mm
  • Dimensiuni ale unității de evaluare L×P×H 250×160×65 mm
  • Lungime cablu unitate de evaluare aprox. 5 m
  • Lungimea cablului de cântărire a fasciculului aprox. 5 m
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C