Sortiment ″Mecanică″, 9 buc.

Cod articol: U.JA3
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Piatră de honuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol U.JA3
EAN / GTIN 3148516949547
Număr producător U.JA3
L-Număr L60130 2344

Descriere

Descriere:

  • Sortiment ″Mecanică″, 9 buc.

Caracteristică:

  • L [mm]: 888
  • L [mm]: 444
  • [kg]: 15,5

Livrare:

  • Trăgător cu brațe de tragere glisante: U.32T6-20
  • Dispozitiv de decuplare: U.53T2 (interval de prindere 15 - 110 mm)
  • Dispozitiv de decuplare: U.53K2
  • Penși de decuplare: U.49P5 - U.49P8 (interval de prindere 18 - 50 mm)
  • Căcior de alunecare: U.306M cu inserție de conectare U.49BR1
  • Presa: U.33A (30 t)
  • Furnizat pe panoul de perete PK.1