Polizor de supape cu aer comprimat 8 bar

Cod articol: U.54A
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
    Cod articol U.54A
    EAN / GTIN 3148510704005
    Număr producător U.54A
    L-Număr L60130 6645

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Presiune de lucru: 8 bar
    • Consum de aer comprimat: 0,08 m³/min
    • Livrat cu 2 ventuze Ø 22, 33 mm
    • Dimensiuni
    • L x l x h /: 280 x 90 x 70 mm

    Caracteristică:

    • H[mm]: 70
    • L[mm]: 90
    • L[mm]: 280
    • [g]: 800