Interval de prindere a separatorului 20-180 mm

Cod articol: U.53T4
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
    Tip produs Dispozitiv de separare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol U.53T4
    EAN / GTIN 3148510703961
    Număr producător U.53T4
    L-Număr L60130 1846

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Pentru slăbirea rulmenților atunci când nu se pot aplica brațele de tragere ale extractoarelor
    • Pentru a finaliza extracția, separatoarele se utilizează împreună cu contra-susporturile filetate.

    Caracteristică:

    • d min - max [mm]: 20 - 180
    • d1 [mm]: M22
    • d2 [mm]: M22
    • H [mm]: 289
    • L [mm]: 360
    • Pentru: U.53K4 - U.53S4A
    • Utilizați pentru: U.53S4A
    • Șuruburi: U.53T4-02
    • [kg]: 8,200