Extractor 70-200mm

Cod articol: U.53KL0
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
    Tip produs Extractor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol U.53KL0
    EAN / GTIN 3148516948403
    Număr producător U.53KL0
    L-Număr L60130 7926

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Cu extractoarele fără filet, clemele extractoare U.49P1 - U.49P4 pot fi utilizate pentru extragerea rulmenților din interior.

    Caracteristică:

    • C [mm]: 25 - 100
    • min.-. max. C [mm]: 25 - 100
    • d [mm]: M8
    • d1 [mm]: 6
    • L [mm]: 110
    • L1 [mm]: 155
    • L2 [mm]: 20
    • L3 [mm]: 20
    • T [mm]: 125
    • max. T [mm]: 125
    • T [mm]: 125
    • 6-bordura [mm]: 6
    • Rod: U.53 KL0-02
    • Tone [t]: 1
    • Bolțuri: U.53KL0-02
    • T [kN]: 10
    • [g]: 405
    • [kg]: 0.400