Extractor pentru filet interior 40-110mm

Cod articol: U.53K1
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
Tip produs Extractor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol U.53K1
EAN / GTIN 3148510703640
Număr producător U.53K1
L-Număr L60130 1112

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Extractoarele cu filet interior sunt utilizate în extractoarele mecanice pentru a completa separatoarele, inserțiile sferice și inserțiile filetate.

Caracteristică:

  • min.-. C [mm]: 40 - 110
  • d [mm]: M16
  • d1 [mm]: 11
  • L [mm]: 135
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 25
  • L3 [mm]: 25
  • T [mm]: 180
  • T [mm]: 180
  • max. T [mm]: 180
  • 6-anghelă [mm]: 11
  • tijă: U.53 R1L
  • Tone [t]: 3
  • Bolțuri: U.51K1-07
  • T [kN]: 30
  • [kg]: 0.900