Inserție filetată pentru extractoare, Ø 12 mm

Cod articol: U.53E12
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
Tip produs Cleşte de sertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol U.53E12
EAN / GTIN 3148510703596
Număr producător U.53E12
L-Număr L60130 2531

Descriere

Descriere:

  • Inserție filetată 12 mm

Caracteristică:

  • d [mm]: 12
  • B [mm]: 46.5
  • L [mm]: 46.6
  • [g]: 60
  • [kg]: 0.060