Extractor cu mâner 10 - 150mm

Cod articol: U.52
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
Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol U.52
EAN / GTIN 3148510703206
Număr producător U.52
L-Număr L60130 5629

Descriere

Descriere:

  • Bucșă de rezervă pentru U.52 = U.52SE2
  • Set cu 2 știfturi de rezervă pentru U.52: U.35-5J2.

Caracteristică:

  • min.-max. C [mm]: 10 - 150
  • L x L x H [mm]: 220 x 200 x 250
  • T. max. [mm]: 160
  • 6 muchii [mm]: 17
  • Brațe de tragere: U.52-3
  • Tone [t]: 6
  • Șuruburi: U.52-1
  • Șuruburi [mm]: 17
  • T [kN]: 60
  • [kg]: 1.700