Clemă pentru extractor de rulmenți 10,5 - 13,0mm

Cod articol: U.49P3
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
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol U.49P3
EAN / GTIN 3148516947352
Număr producător U.49P3
L-Număr L60130 5354

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Rezistență mare la impact și la strângere
  • slăbire
  • Lame multiple flexibile și rezistente la deformare
  • Ușor de utilizat.

Caracteristică:

  • d min. [mm]: 10,5
  • d max. [mm]: 13
  • d min. - max. [mm]: 10,5 - 13,0
  • d1 [mm]: M8
  • d2 [mm]: 12
  • max. L [mm]: 88
  • L [mm]: 88
  • [kg]: 0.045