Greutatea ciocanului cu impact 0,2 kg

Cod articol: U.49L
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
    Tip produs Ciocan glisant

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol U.49L
    EAN / GTIN 3148510702285
    Număr producător U.49L
    L-Număr L60130 2352

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Potrivit pentru cleme de extragere cu domeniu de strângere mic U.49P1 până la U.49P4
    • Pentru extragerea rulmenților cu bile cu Ø interior 6,5 - 18 mm

    Caracteristică:

    • d [mm]: 30
    • d2 [mm]: M8x1.25
    • B [mm]: 300
    • L [mm]: 302
    • L1 [mm]: 212
    • L2 [mm]: 14
    • [g]: 500
    • [kg]: 0.500