Ciocanul cu impact al ciocanului de alunecare greutate 1kg

Cod articol: U.49AM
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan glisant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol U.49AM
EAN / GTIN 3148510702513
Număr producător U.49AM
L-Număr L60130 1556

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Adecvat pentru cleme de extracție cu domeniu mare de prindere U.49P5 până la U.49P9
  • Pentru extragerea rulmenților cu bile cu Ø interior 18 - 60 mm
  • Utilizarea inserțiilor filetate U.53E4 până la U.53E14 cu inserția de conectare U.53H3

Caracteristică:

  • d [mm]: 45
  • d2 [mm]: 1/2″-200NF
  • B [mm]: 450
  • L [mm]: 452
  • L1 [mm]: 325
  • L2 [mm]: 25
  • [kg]: 1.600