Extractor extern 15 - 75 mm

Cod articol: U.35
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
Tip produs Extractor pentru rulment cu bile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol U.35
EAN / GTIN 3148510683003
Număr producător U.35
L-Număr L60130 3766

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Siguranță: Configurația ″brațelor de tracțiune necrucișate″ dublează domeniul de strângere, dar trebuie preferată configurația ″brațelor de tracțiune încrucișate″
  • Ajutor de tracțiune corespunzător: ciocanul de glisare U.306M pentru U.35 și U.35L.

Caracteristică:

  • min.-max. C [mm]: 15 - 75
  • L [mm]: 180
  • L x L x H [mm]: 68 x 160 x 183
  • max. D [mm]: 90
  • 6 muchii [mm]: 17
  • Brațe de tragere: U.35. C (x 2)
  • Tone [t]: 4
  • Șuruburi: U.35SE1
  • Șuruburi [mm]: 17
  • T [kN]: 40
  • [kg]: 1.000