Extractor extern 40 - 180 mm

Cod articol: U.34
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
    Tip produs Extractor pentru rulment cu bile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol U.34
    EAN / GTIN 3148510682006
    Număr producător U.34
    L-Număr L60130 2023

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Siguranță: Configurația ″brațelor de tracțiune necrucișate″ dublează domeniul de strângere, dar ar trebui preferată configurația ″brațelor de tracțiune încrucișate″
    • Ajutor de tracțiune adecvat: Ciocanul de glisare U.2

    Caracteristică:

    • min.-max. C [mm]: 40 - 180
    • L x L x H [mm]: 215 x 315 x 370
    • max. D [mm]: 245
    • 6 muchii [mm]: 24
    • Brațe de tragere: U.34 G (x2)
    • Tone [t]: 7
    • Șuruburi: U.20B1
    • Șuruburi [mm]: 24
    • T [kN]: 70
    • [kg]: 4.400