Extractor extern hidraulic 100 - 530 mm

Cod articol: U.330H
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Extractor cu trei braţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol U.330H
    EAN / GTIN 3148510754109
    Număr producător U.330H
    L-Număr L60130 3327

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Extractor cu brațe de extragere cu autoîncordare datorită arcului de revenire. Extractorul rămâne așezat pe rulment chiar și atunci când nu este tensionat
    • Puterea este limitată hidraulic de pompa manuală. Fără risc de rupere a sculei
    • Presă de presiune cu piston gol UWG.330 și ax UWG.330H01
    • Utilizare cu pompa manuală UWP.10M
    • Cu presa de presiune hidraulică, este posibilă doar asamblarea cu 3 brațe de tragere.

    Caracteristică:

    • min.-max. C [mm]: 100 - 530
    • L x L x H [mm]: 300 x 900 x 950
    • max. D [mm]: 395
    • 6 muchii [mm]: 21
    • Brațe de tracțiune: U.330-08 A
    • Tone [t]: 30
    • Cilindri: UWG.330
    • Șuruburi: UWG.330H01
    • Șuruburi [mm]: 24
    • T [kN]: 300
    • [kg]: 55,600