Braț de extracție de rezervă pentru U.32T6

Cod articol: U.32T6GA30
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
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol U.32T6GA30
EAN / GTIN 3148516390820
Număr producător U.32T6GA30
L-Număr L60130 5719

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm să înlocuiți toate brațele de extracție în același timp, în caz de probleme
  • Brațele de extracție sunt furnizate individual, fără suporturi pentru brațele de extracție
  • Suporturile pentru brațele de extracție sunt furnizate individual

Caracteristică:

  • A [mm]: 4
  • E [mm]: 4,0
  • H [mm]: 335
  • H1 [mm]: 280
  • B [mm]: 335
  • L [mm]: 24
  • L1 [mm]: 15
  • L2 [mm]: 28,5
  • T [mm]: 280
  • Brațe de demontare: opțiune
  • Suport pentru brațe de demontare: U. 32 T6DG
  • Pentru: U.32T6