Extractor cu două brațe 20-200/130-290mm

Cod articol: U.32T6-20
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
Tip produs Extractor cu trei braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol U.32T6-20
EAN / GTIN 3148510680613
Număr producător U.32T6-20
L-Număr L60130 2436

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Versatilitate: Conversia în extractor intern sau extern este posibilă cu același braț de extragere
  • Siguranță: Cârlig pentru a bloca brațele de extragere în poziție

Caracteristică:

  • A min. - max. [mm]: 20 - 200
  • A1 min. - max. [mm]: 130 - 290
  • B min. - max. [mm]: 130 - 290
  • L x L x H [mm]: 277 x 215 x 255
  • max. T [mm]: 150
  • 6 muchii [mm]: 24
  • Puller [mm]: 32
  • Tone [t]: 6
  • Șuruburi: U.32 T6-1
  • Șuruburi [mm]: 24
  • T [kN]: 60
  • [kg]: 3.200