Braț de extracție de înlocuire pentru U.32T2

Cod articol: U.32T2GA10
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
    Tip produs Extractor cu trei braţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol U.32T2GA10
    EAN / GTIN 3148516390400
    Număr producător U.32T2GA10
    L-Număr L60130 4283

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm să înlocuiți toate brațele de extracție în același timp, în caz de probleme
    • Brațele de extracție sunt furnizate individual, fără suporturi pentru brațele de extracție
    • Suporturile pentru brațele de extracție sunt furnizate individual

    Caracteristică:

    • A [mm]: 8,5
    • E [mm]: 2,5
    • H [mm]: 130
    • H1 [mm]: 105
    • B [mm]: 130
    • L [mm]: 18
    • L1 [mm]: 10
    • L2 [mm]: 18,0
    • T [mm]: 110
    • Brațe de preluare: U.32 T2-8 - U.32T2-12
    • Suport pentru brațul de tragere: U.32T2DG
    • Pentru: U.32T2
    • Pentru: U.32T2