Lățimea de prindere a extractorului intern 23 - 130 mm

Cod articol: U.306A130N
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
    Tip produs Extractor cu trei braţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol U.306A130N
    EAN / GTIN 3148510751863
    Număr producător U.306A130N
    L-Număr L60130 1047

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Versatilitate: montare cu 2 sau 3 brațe de extracție
    • Conversie posibilă la extractorul extern: cu brațe de extracție U.306G1, axul U.306-4
    • cu brațe de extracție U.306G10, axul U.306-2
    • cu brațe de extracție U.306G15, axul U.306-3
    • Livrat cu extensie
    • Extractor cu brațe de extragere cu autoîncordare prin arc de revenire
    • Extractorul rămâne așezat pe rulment chiar dacă nu este strâns
    • Blocarea brațelor de extragere pe rulment cu o roată zimțată, extractorul nu poate aluneca de pe rulment
    • Ax cu cap de siguranță: un știft se rupe dacă este depășit cuplul de strângere admisibil
    • Livrat cu 2 știfturi de rezervă
    • Ajutoare de extragere adecvate: Ciocan de alunecare U.306 M
    • montaj direct
    • extractor U.40
    • montaj cu inel și piuliță U.306A1, care se comandă separat /

    Caracteristică:

    • min.-max. C [mm]: 23 - 130
    • L x L x H [mm]: 130 x 225 x 250
    • T. max. [mm]: 140
    • 6 muchii [mm]: 18
    • Brațele de tragere: U.306 G2
    • Tone [t]: 3
    • Șuruburi: U.306-4
    • Șuruburi [mm]: 18
    • T [kN]: 30
    • [kg]: 1.300