Extractor extern cu strângere automată 10-45mm

Cod articol: U.14L
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
Tip produs Extractor pentru rulment cu bile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol U.14L
EAN / GTIN 3148510663104
Număr producător U.14L
L-Număr L60130 1981

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Acces: extractor cu 2 brațe subțiri
  • Confort: extractor cu brațe de extragere cu autoîncordare datorită arcului de revenire
  • Extractorul rămâne așezat pe rulment chiar și atunci când nu este strâns
  • Exemplu de utilizare = terminale polare.

Caracteristică:

  • min.-max. C [mm]: 10 - 45
  • L x L x H [mm]: 85 x 120 x 150
  • max. D [mm]: 60
  • Tone [t]: 0,5
  • Șuruburi: U.14 A04
  • Șuruburi [mm]: soclu
  • T [kN]: 5
  • [g]: 380
  • [kg]: 0,380