Pantaloni HiVis Seville Yellow/Navy S R

Cod articol: TX71YNRS
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
Cod articol TX71YNRS
EAN / GTIN 5036108260423
Număr producător TX71YNRS

Descriere

Descriere:

TX71 are un design elegant dur, rezistent cu o betelie elastica relaxanta. Fabricat din poli-bumbac de calitate, caracteristicile includ buzunar pentru rigla dublu, buzunar la spate cu clapa si cusaturi duble sigilate pentru o rezistenta sporita.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
  • Cârlig și bucla tivuri pentru o potrivire sigură
  • S478 + TX71 certificare conform EN ISO 20471 clasa 3
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Buzunar posterior
  • Buzunar dublu suport rigla
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături