Descriere:
TX71 are un design elegant dur, rezistent cu o betelie elastica relaxanta. Fabricat din poli-bumbac de calitate, caracteristicile includ buzunar pentru rigla dublu, buzunar la spate cu clapa si cusaturi duble sigilate pentru o rezistenta sporita.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- 5 buzunare pentru depozitare
- Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
- Cârlig și bucla tivuri pentru o potrivire sigură
- S478 + TX71 certificare conform EN ISO 20471 clasa 3
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- Buzunar posterior
- Buzunar dublu suport rigla
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- Culori contrastante pentru un look modern
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări