Jacheta Madrid HiVis Yellow/Navy XXXL R

Cod articol: TX70YNRXXXL
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
Cod articol TX70YNRXXXL
EAN / GTIN 5036108260348
Număr producător TX70YNRXXXL

Descriere

Descriere:

Jacheta Portwest Texo Hi-Vis este eleganta si practica cu un look contemporan. Materialul durabil ofera excelenta rezistenta la abraziune si durabilitate. Mai multe buzunare asigura depozitarea sigura iar buzunarul de sus poate gazdui telefonul inteligent.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • TX70+ TX72 certificare conform EN ISO 20471 clasa 3
  • Buzunar pentru telefon și pix
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături