Combinezon Nantes Hi-Vis Yellow/Navy M R

Cod articol: TX55YNRM
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
Cod articol TX55YNRM
EAN / GTIN 5036108191734
Număr producător TX55YNRM

Descriere

Descriere:

Acest combinezon stilat ofera protectie completa certificata pentru lucrul la autostrazi si in conditii de trafic. Caracteristici utile includ buzunare pentru genunchiere, partea dorsala elastica pentru usurinta in miscare

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • 12 buzunare pentru depozitare
  • Buzunare multiple
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Tiv reglabil pentru a se potrivi cu toate lungimile picioarelor
  • Buzunar suport rigla
  • Buzunar pentru telefon și pix
  • Port acte
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături