Salopeta cu Pieptar Dijon HI VIS Orange/Navy S R

Cod articol: TX52ONRS
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
Cod articol TX52ONRS
EAN / GTIN 5036108178995
Număr producător TX52ONRS

Descriere

Descriere:

Sa fii văzut si sa fie confortabila este mottoul acestei salopete cu pieptar versatila. Caracteristicile sunt eleganta si functionalitate, inclusiv mai multe buzunare bine plasate pentru depozitarea in siguranta.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Talie elastică la spate
  • Bretele ajustabile cu inchidere prin catarame rezistente
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Buzunar suport rigla
  • Buzunar cu fermoar ascuns
  • Buzunar pentru telefon
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături