Descriere:
Sa fii văzut si sa fie confortabila este mottoul acestei salopete cu pieptar versatila. Caracteristicile sunt eleganta si functionalitate, inclusiv mai multe buzunare bine plasate pentru depozitarea in siguranta.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Talie elastică la spate
- Bretele ajustabile cu inchidere prin catarame rezistente
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Buzunar suport rigla
- Buzunar cu fermoar ascuns
- Buzunar pentru telefon
- Culori contrastante pentru un look modern
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări