Descriere:
Acesti pantaloni arata bine si te fac sa te simti bine. Culorile moderne contrastante sunt combinate cu caracteristici utile cum ar fi buzunar pentru telefonul mobil si pix, buzunar pentru genunchiere si masete reglabile cu scai.
Caracteristică:
- Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- 9 buzunare pentru depozitare
- Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
- Cârlig și bucla tivuri pentru o potrivire sigură
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Buzunar dublu suport rigla
- Buzunar pentru telefon
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- Culori contrastante pentru un look modern
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări