Jacheta Lille HiVis Yellow/Navy XL R

Cod articol: TX50YNRXL
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
Cod articol TX50YNRXL
EAN / GTIN 5036108178759
Număr producător TX50YNRXL

Descriere

Descriere:

Produs elegant, bicolor cu multe caracteristici inclusiv buzunar dorsal pentru sapca / manusi. Buzunarul frontal cu fermoar ideal pentru chei si monede

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Buzunar mare cu fermoar în spate pentru mai multe opțiuni de depozitare
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • Buzunar pentru telefon
  • Deschidere cu scai pentru o închidere ușoară
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Cusaturi duble pentru extra durabilitate
  • Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
  • Conform cu standardul EN ISO 20471
  • Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
  • Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături