Descriere:
Produs elegant, bicolor cu multe caracteristici inclusiv buzunar dorsal pentru sapca / manusi. Buzunarul frontal cu fermoar ideal pentru chei si monede
Caracteristică:
- Țesătură durabilă din policotton cu finisaj Texpel rezistent la pete
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Buzunar mare cu fermoar în spate pentru mai multe opțiuni de depozitare
- Buzunar detasabil port-acte
- Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
- Buzunar pentru telefon
- Deschidere cu scai pentru o închidere ușoară
- Culori contrastante pentru un look modern
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- Finisajul premium rezistent la pete respinge uleiurile, apa si murdaria
- Conform cu standardul EN ISO 20471
- Certificare EN ISO 20471 dupa 50xspalari
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.; Maxim 50 de spălări