Descriere:
Aceasta jacheta are o captuseala calda, ideala pentru vreme de iarna sau zonele cu clima rece. Buzunarele multiple ofera spatiu de depozitare securizat. Alte caracteristici practice includ betelie elastica in talie si scai pentru ajustarea mansetelor.
Caracteristică:
- Continut ridicat de bumbac
- Material durabil care arata la fel spalare dupa spalare
- 12 buzunare pentru depozitare
- Manseta cu buzunar
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Port acte
- Buzunar pentru telefon
- Buzunare multiple
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- Ideal pentru corporatii si personalizare
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
Material:
Material ţesătură: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bumbac, 40% poliester
Compoziția ţesăturii: 60% bumbac, 40% poliester
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Captuseala Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Captuseala Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 120
Greutate umplere oz: 3.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;