Combinezon Portwest Texo Contrast Black XL R

Cod articol: TX15BKRXL
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
Cod articol TX15BKRXL
EAN / GTIN 5036108189762
Număr producător TX15BKRXL

Descriere

Descriere:

Această salopetă elegantă oferă confort și protecție totală. Caracteristicile câștigătoare includ buzunare pentru genunchiere, cârlige și bucle pentru reglarea manșetei și a tivului și mai multe buzunare.

Caracteristică:

  • Continut ridicat de bumbac
  • Deschidere ascunsă cu fermoar pentru mai multă siguranță
  • 14 buzunare pentru depozitare
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Material durabil care arata la fel spalare dupa spalare
  • Buzunar detasabil port-acte
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Buzunar pentru telefon
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
  • Buzunare spațioase
  • Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
  • Intarituri in toate punctele solicitate

Material:

Material ţesătură: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bumbac, 40% poliester
Compoziția ţesăturii: 60% bumbac, 40% poliester
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături