Descriere:
Această salopetă elegantă oferă confort și protecție totală. Caracteristicile câștigătoare includ buzunare pentru genunchiere, cârlige și bucle pentru reglarea manșetei și a tivului și mai multe buzunare.
Caracteristică:
- Continut ridicat de bumbac
- Deschidere ascunsă cu fermoar pentru mai multă siguranță
- 14 buzunare pentru depozitare
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- Material durabil care arata la fel spalare dupa spalare
- Buzunar detasabil port-acte
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Buzunar pentru telefon
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
- Buzunare spațioase
- Panouri de contrast pentru protectia impotriva murdariei
- Intarituri in toate punctele solicitate
Material:
Material ţesătură: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bumbac, 40% poliester
Compoziția ţesăturii: 60% bumbac, 40% poliester
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;