Pantaloni Scurti Portwest Texo Contrast Grey XS R

Cod articol: TX14GRRXS
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
Cod articol TX14GRRXS
EAN / GTIN 5036108244133
Număr producător TX14GRRXS

Descriere

Descriere:

Pantalonii scurti TX14 combina functionalitatea cu eleganta. Betelia elastica ofera confort si libertate de miscare.

Caracteristică:

  • Continut ridicat de bumbac
  • Material durabil care arata la fel spalare dupa spalare
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pentru telefon
  • Buzunar la îndemâna in zona laterala
  • Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Disponibil de la mărimea XS

Material:

Material ţesătură: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bumbac, 40% poliester
Compoziția ţesăturii: 60% bumbac, 40% poliester
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături