Salopeta cu Pieptar Portwest Texo Contrast Navy XS R

Cod articol: TX12NARXS
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Mărime unisex XS

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TX12NARXS
EAN / GTIN 5036108244102
Număr producător TX12NARXS

Descriere

Descriere:

Țesătura bogată în bumbac Portwest Texo creează un articol de îmbrăcăminte foarte confortabil, dar practic. Această bavetă și bretele oferă protecție completă a părții inferioare a corpului și a picioarelor. Caracteristicile includ un buzunar ascuns pentru bavetă, buzunare pentru genunchiere și buzunare pentru coapse. Cârligul și bucla de la capătul piciorului asigură o fixare sigură.

Caracteristică:

  • Continut ridicat de bumbac
  • Material durabil care arata la fel spalare dupa spalare
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Doua buzunare posterioare
  • Buzunar pentru telefon
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
  • Disponibil în varianta Regular sau Tall fit
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Marimi disponibile de la XS la 4XL

Material:

Material ţesătură: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bumbac, 40% poliester
Compoziția ţesăturii: 60% bumbac, 40% poliester
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături