Salopeta cu Pieptar Portwest Texo Contrast Grey L R

Cod articol: TX12GRRL
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
Culoarea grau
Mărime unisex L

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TX12GRRL
EAN / GTIN 5036108169511
Număr producător TX12GRRL

Descriere

Descriere:

Țesătura bogată în bumbac Portwest Texo creează un articol de îmbrăcăminte foarte confortabil, dar practic. Această bavetă și bretele oferă protecție completă a părții inferioare a corpului și a picioarelor. Caracteristicile includ un buzunar ascuns pentru bavetă, buzunare pentru genunchiere și buzunare pentru coapse. Cârligul și bucla de la capătul piciorului asigură o fixare sigură.

Caracteristică:

  • Continut ridicat de bumbac
  • Material durabil care arata la fel spalare dupa spalare
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Doua buzunare posterioare
  • Buzunar pentru telefon
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
  • Disponibil în varianta Regular sau Tall fit
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Marimi disponibile de la XS la 4XL

Material:

Material ţesătură: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bumbac, 40% poliester
Compoziția ţesăturii: 60% bumbac, 40% poliester
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături