Descriere:
Acesti pantaloni eleganti sunt creati pentru a oferi confort si functionalitatea. Caracteristicile inteligente includ 9 buzunare, buzunare pentru genunchiere, elastic in talie in laterol si inchiderecu scaila picior pentru fixarea tivului.
Caracteristică:
- Continut ridicat de bumbac
- Cârlig și bucla tivuri pentru o potrivire sigură
- 9 buzunare pentru depozitare
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Intarituri in toate punctele solicitate
- Cusaturi duble pentru extra durabilitate
- Buzunar pentru smartphone
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- Disponibil de la mărimea XS
- Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
Material:
Material ţesătură: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bumbac, 40% poliester
Compoziția ţesăturii: 60% bumbac, 40% poliester
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;