Jacheta Portwest Texo Contrast Navy XXXL R

Cod articol: TX10NARXXXL
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
Cod articol TX10NARXXXL
EAN / GTIN 5036108185672
Număr producător TX10NARXXXL

Descriere

Descriere:

Aceasta jacheta moderna in culori contrastante este practica si rezistenta la uzura. Multiple caracteristici versatile inclusiv buzunar posterior pentru caciula si manusi si mansete cu scai pentru adaptare perfecta.

Caracteristică:

  • Continut ridicat de bumbac
  • Material durabil care arata la fel spalare dupa spalare
  • 12 buzunare pentru depozitare
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Buzunar detasabil port-acte
  • Buzunar pentru telefon
  • Talie elastică laterală pentru un confort maxim al purtătorului
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Culori contrastante pentru un look modern
  • Intarituri in toate punctele solicitate
  • Buzunar posterior
  • Manseta cu buzunar
  • Marimi disponibile de la XS la 4XL

Material:

Material ţesătură: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bumbac, 40% poliester
Compoziția ţesăturii: 60% bumbac, 40% poliester
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 50°C, regim normal; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături