Dispozitiv de prindere a mesei Vario TWVAD

Cod articol: TWVAD
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TWVAD
EAN / GTIN 4008158036915
Număr producător TWVAD
L-Număr L80030 450

Descriere

Descriere:

  • Adaptare în special pentru piese rotunde, ovale și unghiulare
  • Reglare continuă a unghiului de la 60° în interior la 60° în exterior
  • Diferite versiuni:
  • TW16VAD/TW28VAD - versiune cu știft - pentru alinierea și fixarea rapidă a piesei pe masa de sudură
  • TWWVAD - versiune fără știft - pentru deplasare variabilă pe masa de sudură
.

Caracteristică:

  • Conţinut: 2 buc.
  • Material/suprafață:
    • Bază din aluminiu, anodizată
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau fosfatice
  • Lățimea zonei de prindere: 45 mm
  • Interval unghiular: 60° în interior până la 60° în exterior

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria