Element de prindere cu braț de prindere TW28GRS 300/120

Cod articol: TW28GRS30-12
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TW28GRS30-12
EAN / GTIN 4008158036830
Număr producător TW28GRS30-12
L-Număr L80030 237

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 5.000 N
  • Ax extern pentru acces liber la zona de lucru și protecție împotriva stropilor de sudură
  • Placă de presiune prismatică specială, stabilă, ideală și pentru strângerea pieselor rotunde sau pătrate
  • Pivotare și reglaj continuu în înălțime
  • Potrivit în special pentru strângerea în spații limitate, în deschideri înguste și cu proeminențe scurte

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 120 mm
  • Șuruburi: Ø28 mm
  • Material/suprafață:
    • Șină și suport glisant din oțel călit, galvanizat
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • Toggle din oțel, galvanizat
    • Placă de presiune din oțel, fosfată
  • Cale ferată: 28x11 mm
  • Anvergură aripă: 300 mm

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Locksmith de lucru
  • Sudarea în siguranță cu specialistul sculei de prindere

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • În cazul în care șina este strălucitoare, rugoziți cu o cârpă de lemn (100 pietriș) pe ambele părți înguste
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune (nu pentru versiunea cu manetă)
    • Curățați și ungeți cu ulei clichetul de blocare în mod regulat (numai pentru versiunea cu manetă)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături