Adaptor pentru banc de lucru TW16AW30

Cod articol: TW16AW30
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TW16AW30
EAN / GTIN 4008158040097
Număr producător TW16AW30

Descriere

Descriere:

  • Accesorii pentru elementele de prindere BESSEY TWV și TW cu sistem de 16 găuri
  • Potrivite pentru toate băncile de lucru obișnuite cu sistem de găuri
  • Pot fi utilizate fără unelte
  • Șuruburile de conectare pot fi schimbate pentru a fi utilizate cu alte sisteme de găuri

Caracteristică:

  • Șuruburi: Ø16 mm
  • potrivit pentru: 1 3/16″
  • potrivit pentru: 30 mm

Avantaj:

Complement perfect
  • Cu adaptor TW16AW, elementele de prindere BESSEY TWV și TW cu sistem cu 16 găuri pot fi, de asemenea, furnizate la utilizare pe toate bancurile obișnuite de rabatare cu sistem de găuri.
Proiecție flexibilă sau fixă
  • Atât elementele de fixare cu proiecție reglabilă la infinit (TWV), cât și proiecția fixă (TW) sunt disponibile în trei variante de mâner.
Ax cu funcționare lină
  • Axul acoperit la suprafață cu filet trapezoidal - atât pentru mânerul din plastic cu 2 componente, cât și pentru mânerul basculant - este deosebit de lin și nu se înclină.
Mecanism de blocare
  • Versiunea mânerului manetei utilizează forța naturală a manetei. Mecanismul de blocare asigură fixarea dozată, rapidă și rezistentă la vibrații. Excentricul deosebit de rezistent la uzură garantează o durată lungă de viață.

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături