Banc de testare manuală SAUTER TVL-XL

Cod articol: TVL-XL
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
Tip produs Banc de probă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol TVL-XL
EAN / GTIN 4045761236462
Număr producător TVL-XL
L-Număr L40250 2134

Descriere

Descriere:

  • Poate fi operat pe verticală și orizontală
  • Rezultat de măsurare precisă
  • Nivel de siguranță ridicat: pentru măsurători repetate
  • Placă de bază mare: cu o flexibilitate ridicată de montare
  • Potrivit pentru toate dispozitivele de măsurare a forței SAUTER de până la 500 N (nu sunt incluse)
  • Cârlig cu filet M6 ca standard
  • Unitate digitală de măsurare a lungimii SAUTER LA ca standard: - Interval de măsurare: max. 200 mm- Lizibilitate: 0,01 mm- Posibilitatea de setare la zero- Pre-lungime reglabilă manual
  • Rezultat de măsurare precisă
  • Nivel ridicat de siguranță pentru măsurători repetate
  • Placă de bază mare, cu flexibilitate ridicată de montare
  • Potrivite pentru toate manometrele de forță SAUTER de până la 500 N (nu sunt incluse)
  • Cârlig cu filet M6 ca standard
  • Unitate digitală de măsurare a lungimii SAUTER ca standard - Interval de măsurare: max. 200 mm - Citibilitate: 0,01 mm - Posibilitatea de setare la zero - Prelungime reglabilă manual
  • Modelul TVL și TVL cu kit de extensie TVL-XL în comparație cu dimensiunile

Caracteristică:

  • Cursa maximă: 230 mm
  • Cursa axului (cursa unei rotații): 3 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H, 151×234×465 mm
  • Greutate netă aprox. 9 kg